text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 894/4/1 Support/adaptateur universel K, 1/4" x 51 mm


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Quick-release chuck for rapid bit change. ¼" hexagonal, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 0S795024
Longueur (m) 51
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 51
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier 84661038
Model 894/4/1 K

La description

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Quick-release chuck for rapid bit change. ¼" hexagonal, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S795024
EAN 4013288017512
UBB 500643509408
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05053522001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.