text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Screwdriver Bit 1/4„ 1/4” Hex 32mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. The diamond coating of the bit ensures a secure fit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7A952860
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Descrizione

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. The diamond coating of the bit ensures a secure fit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7A952860
EAN 4013288033192
UBB 500643560203
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05066646001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.