text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 868/4 V Square-Plus Bit de șurubelniță #2 1/4” Hex 70mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 8L433871
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 70
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/4 V
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Lungime totală (mm) 70
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/4 V

Descriere

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8L433871
EAN 4013288113627
UBB 500643490666
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060302001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.