text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Pătrat-Plus șurubelniță Bit #2 1/4” Hex 152mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 2W764666
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/4 V

Descriere

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W764666
EAN 4013288113641
UBB 500643491086
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060304001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.