text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Piesă de șurubelniță pătrată Plus #1 1/4” Hex 50mm


868/4 V Vârfuri Square-Plus, # 1 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi cu soclu pătrat cu funcție de fixare. Forțele de prindere rezultate din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin șurubul în siguranță pe unealtă. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 1T089322
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 868/4 V

Descriere

868/4 V Vârfuri Square-Plus, # 1 x 50 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi cu soclu pătrat cu funcție de fixare. Forțele de prindere rezultate din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin șurubul în siguranță pe unealtă. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1T089322
EAN 4013288169211
UBB 500643490096
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060300001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.