text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera 868/4 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #2 1/4” Hex 50mm


High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 8U906826
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 50
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/4 IMP DC
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Lungime totală (mm) 50
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/4 IMP DC

Descriere

High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8U906826
EAN 4013288158550
UBB 500643486623
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073971001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.