text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Pătrat-Plus Bit #1 1/4” Hex 25mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 3Q206772
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 25
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/1 V
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Lungime totală (mm) 25
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/1 V

Descriere

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05340245001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.