text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Cuțit de înșurubare cu vârf pătrat #3 1/4” Hex 25mm


868/1 V Piesă Square-Plus, # 3 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat cu funcție de fixare. Forțele de prindere rezultate din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin șurubul în siguranță pe unealtă. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 1S935149
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/1 V

Description

868/1 V Piesă Square-Plus, # 3 x 25 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat cu funcție de fixare. Forțele de prindere rezultate din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin șurubul în siguranță pe unealtă. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066396001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.