text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #3 1/4” Hex 25mm


High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 3P729251
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 868/1 IMP DC

Descriere

High quality bits for square socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3P729251
EAN 4013288158444
UBB 500643483810
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073932001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.