text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX7 4mm Halfmoon 64mm


Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Cod Articol 7D404120
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 7
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 867/9 C TORX

Descriere

Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D404120
EAN 4013288113559
UBB 500643472847
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05345035001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.