text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Halfmoon Torx-Plus Screwdriver Bit IP3 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® biți, 3 IP x 44 mmBucăți dure pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Acționare: 4 mm semilună pentru conectare directă la scula electrică.

Cod Articol 1Y348073
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 44
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 867/9 C TORX PLUS

Descriere

867/9 C IP TORX PLUS® biți, 3 IP x 44 mmBucăți dure pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Acționare: 4 mm semilună pentru conectare directă la scula electrică.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135232001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.