text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Set de biți în pachet Self-Service TX15 x 50mm 2 piese


Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9Z731622
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 15
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți Torx 2
Număr total de biți 2
Cu suport magnetic Nu
Cu clichet pentru biți Nu
Cu două fețe Nu
Cu mâner de mână Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 867/4 Z SB

Descriere

Premium bits for TORX® socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z731622
EAN 4013288132796
UBB 500643463028
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073721001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.