text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Bity TORX PLUS®, 15 IP x 70 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 0N678938
Celková délka (mm) 70
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 70
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS

Description

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 0N678938
EAN 4013288037282
UBB 500643453201
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134686001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.