text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP20 1/4” Hex 50mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 6E879374
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descriere

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6E879374
EAN 4013288037299
UBB 500643453615
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134687001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.