text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

WERA 867/1 Z TX 30 DIY 100 30X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 30 x 25 mm, 100 bucăți 100x 867/1 biți TORX®: TX 30 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 2R309715
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Codul mărfurilor
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/1 TORX® DIY 100, TX 30 x 25 mm, 100 bucăți 100x 867/1 biți TORX®: TX 30 x 25 mmBucăți de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2R309715
EAN 4013288138552
UBB 500643431843
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072451001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.