text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 867/1 BDC SB Torx Screwdriver Bit TX25 1/4” Hex 25mm


Bits for recessed TORX® screws with tiny diamond particles on the bit tip. This ensures a secure fit of the bit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. Come with a Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0P566326
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 25
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 867/1 BDC SB

Descriere

Bits for recessed TORX® screws with tiny diamond particles on the bit tip. This ensures a secure fit of the bit in the screw, reduces the contact pressure required and lowers the risk of slipping. Come with a Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0P566326
EAN 4013288099808
UBB 500643419491
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134377001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.