text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera 857/4 Z Z Spanner Bit #6 1/4” Hex 89mm


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 8N637637
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Cheie (furcă/ochi de șarpe/două găuri)
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 0.125
Sistem de înșurubare Cheie (furcă/ochi de șarpe/două găuri)
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 857/1 ZK

Descriere

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8N637637
EAN 4013288094827
UBB 500643413031
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057161001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.