text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Wera 855/4 Z Pozidriv Screwdriver Bit PZ3 1/4” Hex 152mm


855/4 Piesă Z, PZ 3 x 152 mmPiesă premium pentru șuruburi Pozidriv*. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 81552.003.152
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 39
Codul mărfurilor
Model 855/4Z

Descriere

855/4 Piesă Z, PZ 3 x 152 mmPiesă premium pentru șuruburi Pozidriv*. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marcă înregistrată a companiei European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 81552.003.152
EAN 4013288031433
UBB 203112073754
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060047001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.