text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 855/4 PZ/S PlusMinus Screwdriver Bit #1 1/4” Hex 70mm


High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 2K876451
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 855/4 PZ/S

Descriere

High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 2K876451
EAN 4013288102591
UBB 500643409096
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059896001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.