text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ SB Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4” Hex 25mm


High quality bits for drywall screws. Reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0E493334
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 851/1 RZ SB

Descriere

High quality bits for drywall screws. Reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0E493334
EAN 4013288038456
UBB 500643376089
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135005001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.