text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera 851/1 J Phillips Screwdriver Bit PH00 1/4” Hex 25mm


851/1 J biți, PH 00 x 25 x 2 mmBiți de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips, optimizate pentru șuruburile asiatice PH. Similar cu șuruburile Camera. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 2N863114
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 0
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 851/1 J

Descriere

851/1 J biți, PH 00 x 25 x 2 mmBiți de înaltă calitate pentru șuruburi Phillips, optimizate pentru șuruburile asiatice PH. Similar cu șuruburile Camera. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135040001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.