text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 851/1 A Bit șurubelniță Phillips PH2 1/4” Hex 25mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 3W584987
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 851/4 A

Descriere

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3W584987
EAN 4013288099983
UBB 500643370041
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134920001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.