text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 842/4 Ball-End Hexagonal Screwdriver Bit 7/64„ 1/4” Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 6A285796
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 842/4

Descriere

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6A285796
EAN 4013288156594
UBB 500643368409
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05380125001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.