text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Ball-End Screwdriver Bit 4mm 1/4” Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 7S901746
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 842/4

Descriere

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7S901746
EAN 4013288155948
UBB 500643367666
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059681001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.