text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Blocare bilă 842/1 Z SW6,0/25 056358


842/1 Vârfuri Z, 6 x 25 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Profilurile vârfurilor în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81465.060.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Packed per 1

Specifications

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 6.5
Codul mărfurilor 8207903000
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Description

842/1 Vârfuri Z, 6 x 25 mmVârfuri Wera rezistente pentru șuruburi hexagonale, pentru utilizare universală. Profilurile vârfurilor în formă de bilă permit deplasarea și pivotarea arborelui sculei în raport cu axa șurubului, ceea ce permite înșurubarea ",în jurul colțului",. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81465.060.025
EAN 4013288013194
UBB 240232960726
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056358001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.