text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 9/64„ 1/4” Hex 89mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 9Y215391
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descriere

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y215391
EAN 4013288155511
UBB 500643361628
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059664001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.