text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 1/4„ 1/4” Hex 50mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 3U724941
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descriere

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3U724941
EAN 4013288095589
UBB 500643363863
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135099001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.