text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Wera Set de biți 840/1 Z Set SB SiS ZB 3 piese


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 7R463551
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 3
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 3
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera

Descriere

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7R463551
EAN 4013288029614
UBB 500643558652
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05073344001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.