text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei cu cheie Wera 8100 SA 6 28 de piese lățime 1/4 inch pe platane 5-13 mm nr. de


8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive, metric, 28 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/4 TZ biți: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ biți: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® biți: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice, care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Artikelnummer 81000.000.006
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 710
Codul mărfurilor 8204200000
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive, metric, 28 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/4 TZ biți: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ biți: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z TORX® biți: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice, care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Artikelnummers

Artikelnummer 81000.000.006
EAN 4013288174000
UBB 500625636278
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004016001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.