text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cârlig reversibil cu levier 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 inch 72 dinți


Zyklop Hybrid ratchet with switchover lever and 1/2" drive, low weight, ergonomic Kraftform handle with slim head design, long lever and with an extension option.

Cod Articol 7C168692
Izolat Nu
Înălțime 34
Lungime (m) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 34
Lungime (m) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Reversible Ratchet

Descriere

Zyklop Hybrid ratchet with switchover lever and 1/2" drive, low weight, ergonomic Kraftform handle with slim head design, long lever and with an extension option.

Numerele articolelor

Cod Articol 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 05003780001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.