text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Șurubelniță filetată 0.6 x 3.5mm 1/4” Hex 152mm


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 5P378193
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 800/4 Z

Descriere

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 5P378193
EAN 4013288031471
UBB 500643341836
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059450001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.