text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7452 x 0.9 Nm x 0.9-1.5 Nm


Cod Articol 4M024320
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 133
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.9 - 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 133
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.9 - 1.5
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.9
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 4M024320
EAN 4013288179197
UBB 500731022827
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074794001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.