text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.


Cod Articol 7H832044
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 15 - 40
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 15 - 40
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Cu scară Da

Numerele articolelor

Cod Articol 7H832044
EAN 4013288103116
UBB 500731039755
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074722001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.