text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11
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
Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
8V617389
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8V617389
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
138
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
0.1 - 0.34
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
138
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
Alte
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
0.1 - 0.34
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
4
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.015
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Da
Cu scară
Nu
Marcă
Wera
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8V617389
EAN
4013288179067
UBB
500731050380
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05074826001