text.skipToContent
text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat:
acest articol
.
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
Chei reglabile
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
4L635375
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
Wera 6004 Joker L Self-setting spanner, 16-19 x 224 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4L635375
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
224
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
19
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
224
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
19
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Cheie de dimensiuni mici (mm)
16
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
7
Dimensiunea mică a cheii (inch)
Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch)
Alte
Lățimea capului mică (mm)
30
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Poziția fălcii (°)
30
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
6004 Joker L
Type
Adjustable Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Many users wish to have a universal screwdriving tool with the widest possible range of applications. It should be a single tool for multiple metric and imperial dimensions. It should automatically adjust to the different screw sizes. It should be safe to grab without damaging anything and should allow for high working speeds. With its continuous and parallel jaws the Joker 6004 replaces several single spanner sizes. The required size is automatically and continuously set when attaching the tool to the hexagon bolt or screw. The integrated lever mechanism securely clamps the hexagon screw or bolt between the jaws, which significantly reduces the risk of slippage or damage. The ratchet feature ensures fast and consistent screwdriving without removing the tool. By using the corner-width rectangular prisms, a back-pivoting angle of only 30° can be achieved. The single-arm design, in conjunction with the ratchet feature and the corner-width prism, makes it possible to work even in confined spaces. The adjustable Joker 6004 is the universal screwdriving tool. Self-setting. Gripping. Spanning.
Numerele articolelor
Cod Articol
4L635375
EAN
4013288214706
UBB
500711204015
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05020101001