text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Capac cu față moale 8782 C Koloss set de tampoane 50 x 50 mm 2 buc. potrivit pentru Koloss


6004 Joker M cheie cu reglare automată, 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unealtă universală de înșurubare cu cea mai largă gamă posibilă de aplicații. Aceasta ar trebui să fie o singură unealtă pentru mai multe dimensiuni metrice și imperiale. Ar trebui să se adapteze automat la diferitele dimensiuni ale șuruburilor. Ar trebui să fie sigur de apucat fără a deteriora nimic și ar trebui să permită viteze de lucru ridicate. Cu fălcile sale continue și paralele, Joker 6004 înlocuiește mai multe dimensiuni de chei simple. Dimensiunea necesară este setată automat și continuu atunci când se atașează unealta la șurubul sau șurubul hexagonal. Mecanismul de pârghie integrat prinde în siguranță șurubul hexagonal sau bolțul între fălci, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare sau deteriorare. Funcția de clichet asigură o înșurubare rapidă și consistentă fără a scoate unealta. Prin utilizarea prismelor dreptunghiulare cu lățimea colțului, se poate obține un unghi de pivotare înapoi de numai 30°. Designul cu un singur braț, împreună cu funcția de clichet și prisma cu lățimea colțului, face posibilă lucrul chiar și în spații restrânse. Joker 6004 reglabil este unealta universală de înșurubare. Autoreglare. Prindere. Întindere.

Cod Articol 2H115925
Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 188
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 16
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 188
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 16
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) 19 - 24
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 6004 Joker M
Type Adjustable Wrench

Descriere

6004 Joker M cheie cu reglare automată, 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unealtă universală de înșurubare cu cea mai largă gamă posibilă de aplicații. Aceasta ar trebui să fie o singură unealtă pentru mai multe dimensiuni metrice și imperiale. Ar trebui să se adapteze automat la diferitele dimensiuni ale șuruburilor. Ar trebui să fie sigur de apucat fără a deteriora nimic și ar trebui să permită viteze de lucru ridicate. Cu fălcile sale continue și paralele, Joker 6004 înlocuiește mai multe dimensiuni de chei simple. Dimensiunea necesară este setată automat și continuu atunci când se atașează unealta la șurubul sau șurubul hexagonal. Mecanismul de pârghie integrat prinde în siguranță șurubul hexagonal sau bolțul între fălci, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare sau deteriorare. Funcția de clichet asigură o înșurubare rapidă și consistentă fără a scoate unealta. Prin utilizarea prismelor dreptunghiulare cu lățimea colțului, se poate obține un unghi de pivotare înapoi de numai 30°. Designul cu un singur braț, împreună cu funcția de clichet și prisma cu lățimea colțului, face posibilă lucrul chiar și în spații restrânse. Joker 6004 reglabil este unealta universală de înșurubare. Autoreglare. Prindere. Întindere.

Numerele articolelor

Cod Articol 2H115925
EAN 4013288216908
UBB 500716846380
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020103001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.