text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Wera 6003 Joker 11 Combination wrench set, 11 pieces

Cod Articol 5S795285
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 0
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 11
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Lățimea cheii (mm) 8-19
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 6003 Joker
Type Wrench Set

Descriere

As installation spaces become increasingly confined, it remains necessary that tools enable users to work successfully. Narrow spaces require additional placement points of the tool, to allow screws to be accessed and actuated. Can spanners be modified so that the placement possibilities of the tool increase? The combination of the 7.5° offset open end and the double hexagon geometry doubles the placement points. A repeated 180° turn of the wrench around the longitudinal axis during screwdriving provides four placement possibilities, and bolts or screw heads can be "taken" every 15°. The Joker 6003 with its smart open end geometry significantly expands the range of uses in confined spaces. The Joker 6003 will automatically find the respective placement point after every turn. The slim yet robust ring side is tilted by 15° to the tool axis. The high-quality surface treatment achieves a high and long-lasting corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by size. The Joker pouches are suitable for attachment to walls, shelves, workshop trolleys and the Wera 2go system thanks to the hook and loop fastener system on the back.

Numerele articolelor

Cod Articol 5S795285
EAN 4013288214195
UBB 500711208495
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020231001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.