text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Chei fixe deschise duble
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
Chei de mână
Chei fixe deschise
Chei fixe deschise duble
0K451640
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
Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0K451640
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (m)
305
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
32
Cheie de dimensiuni mici (mm)
30
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (m)
305
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
32
Cheie de dimensiuni mici (mm)
30
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
12
Înălțimea capului mare (mm)
12
Dimensiunea mică a cheii (inch)
Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch)
Alte
Lățimea capului mică (mm)
63
Lățimea capului mare (mm)
66
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.
Numerele articolelor
Cod Articol
0K451640
EAN
4013288212801
UBB
500711209899
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05020264001