text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că în perioada 25.12.2025 – 04.01.2026 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 27 x 32 x 305 mm

Cod Articol 4P193712
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 305
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 27

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 305
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 27
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 12
Înălțimea capului mare (mm) 12
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 63
Lățimea capului mare (mm) 66
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Descriere

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Numerele articolelor

Cod Articol 4P193712
EAN 4013288212795
UBB 500711209634
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020263001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.