Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
3Q580500
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 30 x 25 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3Q580500
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
79
Dimensiune (TX)
30
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
25
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
79
Dimensiune (TX)
30
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
25
Cu orificiu de găurire
Nu
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
5.6
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Numerele articolelor
Cod Articol
3Q580500
EAN
4013288212290
UBB
500711201870
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05008861001