text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 27 x 25 mm

Cod Articol 9W275796
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 79
Dimensiune (TX) 27
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 25

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 79
Dimensiune (TX) 27
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 25
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 5.1
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Descriere

Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 9W275796
EAN 4013288212283
UBB 500711201615
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05008860001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.