Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
2I137308
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 15 x 25 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2I137308
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
79
Dimensiune (TX)
15
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
25
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Lungime totală (mm)
79
Dimensiune (TX)
15
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
25
Cu orificiu de găurire
Nu
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
3.7
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
367 Șurubelniță TORX® Stubby, TX 15 x 25 mmȘurubelniță deosebit de mică cu lamă scurtă pentru zonele greu accesibile. Mânerul Kraftform bicomponent cu combinația sa practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă. Lamele au toate avantajele tehnologiei Wera pentru biți. Tratarea specială a suprafeței lamelor pentru protecție ridicată împotriva coroziunii și precizie optimă de montare în șurub. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a vârfurilor la locul de muncă.
Numerele articolelor
Cod Articol
2I137308
EAN
4013288212252
UBB
500711201045
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05008857001