text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm

Cod Articol 2L908508
Lungime totală (mm)
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Lungime totală (mm) 78.5
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 24.5
Lățimea lamei (mm) 5.5
Grosimea lamei (mm) 1
Caracteristică de prindere Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 1-component
Diametrul lamei (mm) 5.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Descriere

335 Șurubelniță butuc/carburator, 1 x 5,5 x 24,5 mmȘurubelniță deosebit de mică cu lamă scurtă pentru zone greu accesibile. Mânerul Kraftform bicomponent cu combinația sa practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă. Lamele au toate avantajele tehnologiei Wera pentru biți. Tratarea specială a suprafeței lamelor pentru protecție ridicată împotriva coroziunii și precizie optimă de montare în șurub. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2L908508
EAN 4013288212139
UBB 500711199082
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05008842001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.