Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
6I350730
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1.2 x 8 x 24.5 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
6I350730
Lungime totală (mm)
Design
Dreapta
Izolat
Nu
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
78.5
Design
Dreapta
Izolat
Nu
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
24.5
Lățimea lamei (mm)
8
Grosimea lamei (mm)
1.2
Caracteristică de prindere
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
1-component
Diametrul lamei (mm)
8
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Lamă bombată
Nu
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Numerele articolelor
Cod Articol
6I350730
EAN
4013288212153
UBB
500711199405
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05008844001