text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.
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
Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
6Q726709
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
Wera 1578 A ESD Șurubelniță de precizie cu fantă 0.3 x 1.8mm 60mm Lamă 157mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6Q726709
Lungime totală (mm)
Design
Dreapta
Izolat
Nu
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
60
Lățimea lamei (mm)
1.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
157
Design
Dreapta
Izolat
Nu
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
60
Lățimea lamei (mm)
1.8
Grosimea lamei (mm)
0.3
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
2-componente
Diametrul lamei (mm)
2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Lamă bombată
Nu
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
1578 A
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6Q726709
EAN
4013288039057
UBB
500643239881
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05030102001