text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm


Cod Articol 6V541993
Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 131
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.05 - 0.11
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 131
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.05 - 0.11
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.05
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 6V541993
EAN 4013288188311
UBB 500731035878
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074810010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.