text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm


Cod Articol 5H654010
Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 131
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.02 - 0.06
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 131
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.02 - 0.06
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Marcă Wera

Numerele articolelor

Cod Articol 5H654010
EAN 4013288168351
UBB 500731026703
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074800001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.