text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Șurubelniță dinamometrică 400 TX 25 5 Nm setată permanent


400 TX Indicator de cuplu, TX 25 x 5,0 NmWera indicator de cuplu cu cuplu fix pentru șuruburi TORX®. Inofensiv. Ambreiajul alunecător robust garantează un semnal de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea cuplului stabilită și, prin urmare, este imposibil să se aplice un cuplu suplimentar. Cuplul de slăbire este semnificativ mai mare decât cuplul de strângere setat, prin urmare nu sunt necesare unelte suplimentare pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi. Forma mânerului umple bine întreaga mână, iar degetele se așează în mânerele încastrate ușor rotunjite. Acest lucru asigură o transmisie optimă și ergonomică a puterii.

Cod Articol 1E060723
Izolat Nu
Greutate 120
Lățimea cheii (mm) 25
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 120
Lățimea cheii (mm) 25
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Moment de strângere (Nm) 5-5
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Cu cap cu bilă Nu
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 10
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Descriere

400 TX Indicator de cuplu, TX 25 x 5,0 NmWera indicator de cuplu cu cuplu fix pentru șuruburi TORX®. Inofensiv. Ambreiajul alunecător robust garantează un semnal de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea cuplului stabilită și, prin urmare, este imposibil să se aplice un cuplu suplimentar. Cuplul de slăbire este semnificativ mai mare decât cuplul de strângere setat, prin urmare nu sunt necesare unelte suplimentare pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi. Forma mânerului umple bine întreaga mână, iar degetele se așează în mânerele încastrate ușor rotunjite. Acest lucru asigură o transmisie optimă și ergonomică a puterii.

Numerele articolelor

Cod Articol 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05005091001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.