text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Șurubelniță dinamometrică 400 TX 20 4 Nm set permanent


Wera torque indicator with fixed torque for TORX® screws. Tamper proof. The robust slip clutch guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque value is reached, and it is therefore impossible to apply any further torque. The loosening torque is significantly higher than the set tightening torque, therefore no additional tools are needed for loosening screw connections. The shape of the handle fills the whole hand well and the fingers lie in the softly rounded recessed grips. This ensures optimal, ergonomic power transmission.

Cod Articol 7D973346
Izolat Nu
Greutate 120
Lățimea cheii (mm) 20
Dimensiune (TX) 20
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 120
Lățimea cheii (mm) 20
Dimensiune (TX) 20
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Moment de strângere (Nm) 4-4
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Cu cap cu bilă Nu
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 10
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 400 TX
Type Torque Indicator

Descriere

Wera torque indicator with fixed torque for TORX® screws. Tamper proof. The robust slip clutch guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque value is reached, and it is therefore impossible to apply any further torque. The loosening torque is significantly higher than the set tightening torque, therefore no additional tools are needed for loosening screw connections. The shape of the handle fills the whole hand well and the fingers lie in the softly rounded recessed grips. This ensures optimal, ergonomic power transmission.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05005090001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.