text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera Șurubelniță 367 TORX® HF 20 x 300


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Cod Articol 7L442352
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 398
Dimensiune (TX) 20
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 300
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 398
Dimensiune (TX) 20
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 300
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4.5
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera

Descriere

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Numerele articolelor

Cod Articol 7L442352
EAN 4013288138415
UBB 500643207037
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028070001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.